Motion
RNA2201LL

NTN
RNA2201LL

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 13.80 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135861
N° MFRRNA2201LL
Prix119.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA2201LL

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 13.80 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00135861
N° MFRRNA2201LL
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
Prix119.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNA2201LL ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    13.80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    0.5433 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009743
  • CUP_NON
    4547359009743
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Poids
    0.126 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues