Motion
NKI 7/16 NT

INA (Schaeffler)
NKI 7/16 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135882
N° MFRNKI 7/16 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NKI 7/16 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 17 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135882
N° MFRNKI 7/16 TN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NKI7/16TN

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Rpm max.
    29000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKI
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    035373087761
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif