Motion
NKI12/16
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135900
N° MFRNKI12/16
Prix51.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135900
N° MFRNKI12/16
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
Votre prix51.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKI12/16-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2550 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKI
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Dégagement interne
    CN
  • CUP_NON
    4012802399264
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif