Motion
NUTR206X

NTN
NUTR206X

Rouleau à fourche plate - 62 mm de diamètre, 28 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135902
N° MFRNUTR206X
Prix174.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR206X

Rouleau à fourche plate - 62 mm de diamètre, 28 mm de diamètre, 28 mm de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135902
N° MFRNUTR206X
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
Prix174.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR206X ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Largeur du rouleau
    28 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009415
  • CUP_NON
    4547359009415
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Poids
    1.027 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues