Motion
NUTR208

NTN
NUTR208

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135943
N° MFRNUTR208
Prix232.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR208

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00135943
N° MFRNUTR208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR208 ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009446
  • CUP_NON
    4547359009446
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Poids
    1.801 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues