Motion
NNU4926S,M.P.

FAG (Schaeffler)
NNU4926S.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 180 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00135956
N° MFRNNU4926S.M.SP
Prix3,014.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NNU4926S.M.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 180 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00135956
N° MFRNNU4926S.M.SP
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
Prix3,014.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NNU4926-S-M-SP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (3) Anneau extérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    NNU49
  • CUP_NON
    4012801231978
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues