Motion
NKI42/30
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135961
N° MFRNKI42/30
Price$130.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135961
N° MFRNKI42/30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKI42/30-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Diamètre extérieur
    57 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    21100 lbf
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKI
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Dégagement interne
    CN
  • CUP_NON
    4012802701418
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif