Motion
LR5002-2RS
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 13 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135977
N° MFRLR5002-2RS
Price$155.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 13 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135977
N° MFRLR5002-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix155.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5002-2RS

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    13 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    920 lbf
  • Rpm max.
    14500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4047643136976
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif