Motion
51180M

NSK
51180M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00136022
N° MFR51180M
Prix14,690.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
51180M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 480 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00136022
N° MFR51180M
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
Prix14,690.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51180M BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    400 mm
  • Diamètre extérieur
    480 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    51100
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029134
  • CUP_NON
    029176029134
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    51.81 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif