Motion
NATR6
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 11 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00136026
N° MFRNATR6
Prix59.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 11 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00136026
N° MFRNATR6
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
Prix59.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR6

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    880 lbf
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364121228
  • CUP_NON
    4054364121228
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif