Motion
CF10FBUUR
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00136033
N° MFRCF10FBUUR
Prix197.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 22 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00136033
N° MFRCF10FBUUR
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
Prix197.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF10FBUUR

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    22 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4340 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5510 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006876
  • CUP_NON
    4549557006876
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif