Motion
305608 A

SKF
305608 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 56 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI00136055
N° MFR305608 A
Prix5,697.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
305608 A

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 56 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI00136055
N° MFR305608 A
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
Prix5,697.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
305608 A BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Célibataire
  • Angle de contact
    30 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    49440
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Poids
    12.80 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577052650
  • CUP_NON
    7316577052650
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    305608 A BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues