Motion
RNA49/22
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136059
N° MFRRNA49/22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 39 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136059
N° MFRRNA49/22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RNA 49/22 AIGUILLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29500 N
  • Rpm max.
    15300 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    035373109685
  • Poids
    0.14 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif