Aperçu
- Rondelle de butée pour roulement de galet de butée
Spécifications
- Capacité de charge dynamique9550 N
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatibleBague extérieure, bague intérieure
- Diamètre extérieur31 mm
- Capacité de charge statique34400 N
- Numéro de pièce du roulement compatibleWS1831, GS1831
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Numéro CUP du fabricant4549557000058
- Largeur totale1 mm
- Pays d’origineJP
- Rpm max.10000 tr/min
- Code d’harmonisation8482.99.25.60
- Type de palier de butéeRoulement du galet de butée
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation