Motion
61830 MA

SKF
61830 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136098
N° MFR61830 MA
Prix3,145.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61830 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136098
N° MFR61830 MA
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
Prix3,145.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61830 MA RADIAL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13710 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61830 MA
  • CUP_NON
    7316576613005
  • Poids
    3.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61830 MA RADIAL BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61830 MA présente un diamètre d'alésage de 150 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 20 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues