Motion
TA3530Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136120
N° MFRTA3530Z
Prix42.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136120
N° MFRTA3530Z
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
Prix42.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TA3530Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Capacité de charge dynamique
    40600 N
  • Capacité de charge statique
    72600 N
  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Série
    TA
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3530Z
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif