Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Avec joints
- Anneau intérieur
Spécifications
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermeture2 Joints
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique40100 N
- Capacité de charge statique63000 N
- SérieNA69
- Catalogue du fabricant
- Pays d’origineJP
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation