Motion
SCE105
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 13/16 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00136145
N° MFRSCE105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/8 po de diamètre extérieur, 13/16 po de diamètre extérieur, 5/16 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00136145
N° MFRSCE105
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCE105

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Rpm max.
    17600 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    SCE
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4054372001642
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif