Motion
RNAST6
Rouleau suiveur - 19 mm de diamètre de rouleau, 10 mm d’alésage, 9.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136154
N° MFRRNAST6
Prix32.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 19 mm de diamètre de rouleau, 10 mm d’alésage, 9.80 mm de largeur de rouleau, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136154
N° MFRRNAST6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RNAST6
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, sans anneau intérieur, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, ouvert, cylindrique

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    9.80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Capacité de charge statique
    4550 N
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge dynamique
    4 160 N
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557052323

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif