Motion
NAST12ZZUU
Rouleau suiveur - 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, 15.80 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00136164
N° MFRNAST12ZZUU
Prix133.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, 15.80 mm de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00136164
N° MFRNAST12ZZUU
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
Votre prix133.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAST12ZZUU BRG
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, cylindrique

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    15.80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge statique
    10900 N
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge dynamique
    10 500 N
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044625

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif