Motion
NAST20ZZUUR
Rouleau à fourche sécable - 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, 19.80 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI00136170
N° MFRNAST20ZZUUR
Prix260.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche sécable - 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, 19.80 mm de largeur, double scellé
N° D’ARTICLE MI00136170
N° MFRNAST20ZZUUR
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
Prix260.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAST20ZZUUR BRG
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, scellé

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    19.80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Capacité de charge statique
    24500 N
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge dynamique
    19 400 N
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044755

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif