Motion
231/670 CAK/C08W507X

SKF
231/670 CAK/C08W507X

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 1090 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00136228
N° MFR231/670 CAK/C08W507X
Prix337,215.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
231/670 CAK/C08W507X

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 1090 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00136228
N° MFR231/670 CAK/C08W507X
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
Prix337,215.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
231/670 CAK C08 W507X BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    670 mm
  • Diamètre extérieur
    1090 mm
  • Largeur totale
    336 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    231
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570425048
  • CUP_NON
    7316570425048
  • Poids
    2668.0 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues