Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Spécifications
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Capacité de charge dynamique28900 N
- Capacité de charge statique67100 N
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Pays d’origineJP
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- SérieBA BA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA2220ZOH
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Poids0.13 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné