Motion
SCE2220-S367

INA (Schaeffler)
SCE2220-S367

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1-3/8 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00136239
N° MFRSCE2220-S367
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SCE2220-S367

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1-3/8 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de diamètre extérieur, 1-1/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00136239
N° MFRSCE2220-S367
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SCE2220-S367

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    SCE
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4054364122256
  • Poids
    0.21 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif