NNU4956MC3

NSK
NNU4956MC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Super Precision – Droit, DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 100 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00136307
N° MFRNNU4956MC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NNU4956MC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Super Precision – Droit, DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 100 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00136307
N° MFRNNU4956MC3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NNU 4956MC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    380 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Poids
    73.85 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028427
  • CUP_NON
    029176028427
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif