SCE2414-P
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1-1/2 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136319
N° MFRSCE2414-P
Price$36.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1-1/2 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136319
N° MFRSCE2414-P
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
Votre prix36.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCE2414-P-L271/ICD

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    SCE
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4047643194808
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif