GEG 40 ES

SKF
GEG 40 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 40 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00136355
N° MFRGEG 40 ES
Prix257.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEG 40 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de bague intérieure de 40 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00136355
N° MFRGEG 40 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix257.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEG 40 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    4 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    40 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    500 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003157
  • CUP_NON
    7316577003157
  • Poids
    0.78 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues