393799

SKF
393799

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136373
N° MFR393799
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
393799

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 8 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136373
N° MFR393799
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
393799 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393799
  • CUP_NON
    7316577025630
  • Poids
    0.05 lb
  • Description
    393799 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 8 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues