31320  XJ2/DF

SKF
31320 XJ2/DF

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 113 mm
N° D’ARTICLE MI00136379
N° MFR31320 XJ2/DF
Prix7,010.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31320 XJ2/DF

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 113 mm
N° D’ARTICLE MI00136379
N° MFR31320 XJ2/DF
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
Prix7,010.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31320 X/DF REMPLACE 31320 XJ2/DF

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    113 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    313
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577448767
  • Poids
    41.12 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif