Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- Capacité de charge dynamique radiale9810 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Diamètre de la tête26 mm
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille43 mm
- Hauteur totale56 mm
- Longueur du filetage de la tige21 mm
- SériePHS
- CUP_NON4549557048401
- Catalogue du fabricant
- Poids0.16 lb
- Diamètre extérieur maximal26 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM10 x 1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature