Motion
POS6A
PDV - Extrémité de tige deillo-balle, type de lubrification avec filetage mâle : M6 x 1, diamètre de l’alésage : 6 mm
N° D’ARTICLE MI00136408
N° MFRPOS6A
Prix33.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PDV - Extrémité de tige deillo-balle, type de lubrification avec filetage mâle : M6 x 1, diamètre de l’alésage : 6 mm
N° D’ARTICLE MI00136408
N° MFRPOS6A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POS-6-A BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4200 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la bille
    12.70 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    22 mm
  • Série
    PDV
  • CUP_NON
    4549557049286
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.04 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    18 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif