Motion
POSB6NF
POSB6NF
N° D’ARTICLE MI00136410
N° MFRPOSB6NF
Prix36.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB6NF
N° D’ARTICLE MI00136410
N° MFRPOSB6NF
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
Prix36.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE NF POSB 6

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -24UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    2.44 po
  • Série
    POSB
  • CUP_NON
    4549557070938
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.12 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    1 po
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif