Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-24UNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 180 °C
- Diamètre de la tête1 po
- Hauteur totale2.44 po
- SériePOSB
- CUP_NON4549557049811
- Catalogue du fabricant
- Poids0.12 lb
- Diamètre extérieur maximal1 po
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation