Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur12.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur1.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ9M
- CUP_NON747023037766
- DescriptionXLJ 9 M BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ9M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 9.0000 po avec un diamètre extérieur de 12.0000 po et une largeur de 1.5000 po, ouvert pour une utilisation standard.