Motion
STO6-X-TV
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 9.80 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136427
N° MFRSTO6-X-TV
Prix51.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 19 mm de diamètre, 6 mm d’alésage, 9.80 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136427
N° MFRSTO6-X-TV
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
Votre prix51.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO6-X-TV

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    9.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Rpm max.
    29900 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4047643137683
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif