Motion
STO8DZ
Rouleau à fourche plate - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 10 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136434
N° MFRSTO8DZ
Prix57.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 10 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136434
N° MFRSTO8DZ
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
Prix57.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO8DZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Largeur du rouleau
    10 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1690 lbf
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790214288
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif