Motion
LRT505535
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 55 mm
N° D’ARTICLE MI00136440
N° MFRLRT505535
Prix42.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 55 mm
N° D’ARTICLE MI00136440
N° MFRLRT505535
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
Votre prix42.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LRT505535 AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge dynamique
    46200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT505535
  • Poids
    0.24 lb
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Largeur totale
    35 mm
  • Capacité de charge statique
    82100 N
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif