Motion
3218
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00136453
N° MFR3218
Prix974.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI00136453
N° MFR3218
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
Votre prix974.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3218

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    35 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    139000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    169000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    DIN 628-3
  • CUP_NON
    4012801196390
  • Description
    3218
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues