Motion
3218M

NSK
3218M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, 2.0625 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00136454
N° MFR3218M
Prix3,474.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
3218M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 160 mm, 2.0625 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00136454
N° MFR3218M
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
Prix3,474.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3218M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3218M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530616
  • CUP_NON
    029176530616
  • Description
    3218M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 3218M est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 2.0625 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif