Motion
CF4B
Suiveur de came plate - 12 diamètre de rouleau, 8 mm largeur de rouleau, 4 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00136456
N° MFRCF4B
Prix68.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 12 diamètre de rouleau, 8 mm largeur de rouleau, 4 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00136456
N° MFRCF4B
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
Votre prix68.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CF SUIVEUR DE CAME MÉTRIQUE 4 B

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    12
  • Largeur du rouleau
    8 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Diamètre du goujon
    4 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    6 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7
  • Type de fil
    ISO
  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2070 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1590 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006104
  • CUP_NON
    4549557006104
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif