Aperçu
Description du fabricant
4215-B-TVH
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente anti-remplissage à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cagePolyamide
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.4800 tr/min
- Normes respectéesDIN 625-3
- Série42
- Capacité de charge dynamique radiale78000 N
- Capacité de charge statique radiale80000 N
- Numéro de catalogue du fabricant4215-B-TVH
- CUP_NON4012801197106
- Poids3.78 lb
- Description4215-B-TVH
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 4215-B-TVH présente un diamètre d’alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité