Motion
4217-B-TVH
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136467
N° MFR4217-B-TVH
Prix1,142.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00136467
N° MFR4217-B-TVH
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
Prix1,142.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4217-B-TVH

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente anti-remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-3
  • Série
    42
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    106000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4217-B-TVH
  • CUP_NON
    4012801197120
  • Poids
    5.93 lb
  • Description
    4217-B-TVH
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur globale de 36 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues