Motion
24156  CCK30/C084W33

SKF
24156 CCK30/C084W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00136486
N° MFR24156 CCK30/C084W33
Prix47,446.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24156 CCK30/C084W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00136486
N° MFR24156 CCK30/C084W33
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
Prix47,446.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24156 CCK30 C084 W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C4, C08(ABEC 5)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    180 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571203133
  • CUP_NON
    7316571203133
  • Poids
    267.86 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:30, ouvert, cage en acier, C4, C08(ABEC 5)
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues