Motion
BK0306-TV
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 1/4 po, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00136844
N° MFRBK0306-TV
Prix16.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 1/4 po, largeur de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00136844
N° MFRBK0306-TV
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
Prix16.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK0306-TV ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    46000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    5.2 mm
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • CUP_NON
    4012802425222
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif