BK0910
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136862
N° MFRBK0910
Prix12.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 9 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136862
N° MFRBK0910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK0910-B

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    8.4 mm
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • CUP_NON
    4012802445169
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif