BK1622-ZW
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - extrémités fermées, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI00136899
N° MFRBK1622-ZW
Prix55.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - extrémités fermées, diamètre de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI00136899
N° MFRBK1622-ZW
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
Prix55.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK1622-ZW-A

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    19.3 mm
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    R12x16x22
  • CUP_NON
    4012802463613
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif