Motion
24122 CC/C4W33

SKF
24122 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00136917
N° MFR24122 CC/C4W33
Prix2,370.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24122 CC/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00136917
N° MFR24122 CC/C4W33
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
Prix2,370.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24122 CC C4 W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    241
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576616501
  • CUP_NON
    7316576616501
  • Poids
    15.35 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues