Motion
BK2538-ZW
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 38 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136938
N° MFRBK2538-ZW
Prix45.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 38 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00136938
N° MFRBK2538-ZW
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
Prix45.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK2538-ZW-A

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    35.3 mm
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anneau intérieur compatible
    IR 20x25x38.5
  • CUP_NON
    4012802446074
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif