Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de coupelle dessinéeFins fermées
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale38 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.11000 tr/min
- Cote de précisionNon évalué
- SérieBK
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Largeur jusqu’à l’extrémité fermée35.3 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anneau intérieur compatibleJR25x30x38.5
- CUP_NON605790215520
- Poids0.22 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné