Motion
BK1514-RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136987
N° MFRBK1514-RS
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 14 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136987
N° MFRBK1514-RS
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
Votre prix36.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK1514-RS-L271

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    11.3 mm
  • Anneau intérieur compatible
    IR 12x16x13
  • CUP_NON
    4047643186858
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif